Rittal - Adaptateur OM 65A-690V-AWG6 - 9340410

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur OM 65A-690V-AWG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 65 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177502536

Réf. Sonepar

00334750253

Réf. Fournisseur

9340410

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

65 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

55 mm

largeur de rail:

0 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur OM 65A-690V-AWG6