Rittal - Adaptateur pour raccordement MiniPLS 63A - 9613000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur pour raccordement MiniPLS 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 63 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 0 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177140738

Réf. Sonepar

00334714073

Réf. Fournisseur

9613000

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

63 A

épaisseur min. de barre conductrice:

0 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

0 mm

largeur de l'adaptateur:

54 mm

largeur de rail:

10 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur pour raccordement MiniPLS 63A