Rittal - Adaptateur raccord.4 pôles - 9342310

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur raccord.4 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - conducteur rond/barres de cuivre laminées

  • courant assigné In - 800 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177525672

Réf. Sonepar

00334752567

Réf. Fournisseur

9342310

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

conducteur rond/barres de cuivre laminées

courant assigné In:

800 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

150 mm

largeur de rail:

0 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur raccord.4 pôles