Rittal - Adaptateur tétrapolaire de disjoncteur tétrapolaire 500A - 9345714

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Adaptateur tétrapolaire de disjoncteur tétrapolaire 500A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • garnissage de barres profilées - sans

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 500 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177684522

Réf. Sonepar

00334768002

Réf. Fournisseur

9345714

Marque

Rittal

garnissage de barres profilées:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

500 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

185 mm

largeur de rail:

0 mm

distance de rail:

60 mm

Adaptateur tétrapolaire de disjoncteur tétrapolaire 500A