Rittal - Additif antigel indoor 25l - 3301965


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pompe à chaleur
résistant au gel jusqu'à - -20 °C
résistant à une température continue jusqu'à - 30 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177508330
Réf. Sonepar
00334750833
Réf. Fournisseur
3301965
Réf. Commerciale
Rittal
application:
pompe à chaleur
résistant au gel jusqu'à:
-20 °C
résistant à une température continue jusqu'à:
30 °C