Rittal - Additif antigel outdoor 25l - 3301955

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Additif antigel outdoor 25l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pompe à chaleur

  • résistant au gel jusqu'à - -5 °C

  • résistant à une température continue jusqu'à - 30 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177508323

Réf. Sonepar

00334750832

Réf. Fournisseur

3301955

Marque

Rittal

application:

pompe à chaleur

résistant au gel jusqu'à:

-5 °C

résistant à une température continue jusqu'à:

30 °C

Additif antigel outdoor 25l