Rittal - Additif antigel outdoor 10l pour refroidisseurs d'eau et échangeurs air / eau - 3301950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - pompe à chaleur
résistant au gel jusqu'à - -5 °C
résistant à une température continue jusqu'à - 30 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177448674
Réf. Sonepar
00334744867
Réf. Fournisseur
3301950
Marque
Rittal
application:
pompe à chaleur
résistant au gel jusqu'à:
-5 °C
résistant à une température continue jusqu'à:
30 °C
Additif antigel outdoor pour refroidisseurs d'eau et échangeurs air / eau - Plage de température de fonctionnement de-20 °C à 60 °C


