Rittal - Alimentation compacte - 9660980


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
hauteur - 0 mm
largeur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177525726
Réf. Sonepar
00334752572
Réf. Fournisseur
9660980
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre