fin de vie

Rittal - Appareillage commande moteur 0,6A - 9635400

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Appareillage commande moteur 0,6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.6...0.6 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 500...500 V

  • module de détection de courant - Oui

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 500...500 V

  • fréquence de fonctionnement nominale - 50...60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177817319

Réf. Sonepar

00334781731

Réf. Fournisseur

9635400

Réf. Commerciale

Rittal

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.6...0.6 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

500...500 V

module de détection de courant:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

500...500 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

type de technique de raccordement:

raccordement par rail

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

500...500 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

500...500 V

largeur:

22.5 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

114 mm

Appareillage commande moteur 0,6A