Rittal - Armoire coupe-circuits à fusibles - VX - pour la distribution de courant - 9680227

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Armoire coupe-circuits à fusibles - VX - pour la distribution de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 2200 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177937055

Réf. Sonepar

00334793705

Réf. Fournisseur

9680227

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

1200 mm

hauteur:

2200 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

926 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

14000 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

900 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

5000 N

Armoire coupe-circuits à fusibles - VX - Armoires juxtaposables pour la distribution de courant avec coupe-circuits à fusible de marque ABB ou Jean Müller.