Rittal - Armoire de rangement des câbles - VX IT - L300 H2000 P1000 - tôle d'acier - 5380830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - aluminium
largeur - 300 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177950153
Réf. Sonepar
00334795015
Réf. Fournisseur
5380830
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
aluminium
largeur:
300 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
1000 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Armoire de rangement des câbles - VX IT - L300 H2000 P1000 - tôle d'acier


