Rittal - Armoire électrique monobloc - VX SE - 1 Porte - H1800 L600 P300mm - IP55 - 5820600

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177959248

Réf. Sonepar

00334795924

Réf. Fournisseur

5820600

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

349 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

15000 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

900 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

5000 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

Armoire électrique monobloc - VX SE - 1 Porte - H1800 L600 P300mm - IP55 - RAL7035

Les Atouts de la gamme:

L’armoire monobloc VX SE reprend beaucoup d’avantages d’une armoire juxtaposable à commencer par ses accessoires mais aussi son socle, sa plaque de montage et ses introductions de câbles. Cela facilitera grandement vos installations électriques.