Rittal - Armoire électrique monobloc - VX SE - 1 Porte - H1800 L800 P500mm - IP66 NEMA4X - 5852680

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Armoire électrique monobloc - VX SE - 1 Porte - H1800 L800 P500mm - IP66 NEMA4X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177959408

Réf. Sonepar

00334795940

Réf. Fournisseur

5852680

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

500 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7012

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

525 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

15000 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

900 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

5000 N

avec porte:

Oui

Armoire électrique monobloc - VX SE - 1 Porte - H1800 L800 P500mm - IP66 NEMA4X