Rittal - Armoire électrique monobloc - VX SE - 1 Porte - H2000 L600 H2000 P300mm - IP55 - 5821600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4028177959255
Réf. Sonepar
00334795925
Réf. Fournisseur
5821600
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
385 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
15000 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
900 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
5000 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Non