Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Armoire électrique monobloc - VX SE - 2 Portes - H2000 L1200 P400mm - IP55 - 5843600

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177959194

Réf. Sonepar

00334795919

Réf. Fournisseur

5843600

Marque

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

1200 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

708 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

15000 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

900 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

5000 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

Armoire électrique monobloc - VX SE - 2 Portes - H2000 L1200 P400mm - IP55 - RAL7035