Rittal - Armoire modulaire- VX25 - juxtaposable - acier -sans P - L800 2200 P800 -RAL7035 - 9680828

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Armoire modulaire- VX25 - juxtaposable - acier -sans P - L800 2200 P800 -RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2200 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177929586

Réf. Sonepar

00334792958

Réf. Fournisseur

9680828

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

2200 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

Armoire modulaire- VX25 - juxtaposable - acier - sans porte - L800 H2200 P800 -RAL7035