Rittal - Armoire PC en acier inoxydable -IP55 - L600 H1600 P630 - 4650150

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Armoire PC en acier inoxydable -IP55 - L600 H1600 P630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1600 mm

  • profondeur - 630 mm

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177959491

Réf. Sonepar

00334795949

Réf. Fournisseur

4650150

Réf. Commerciale

Rittal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

600 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

630 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur du corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL du corpus:

7035

Degré de protection (NEMA):

4X

Armoire PC en acier inoxydable -IP55 - L600 H1600 P630