Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Armoire PC - IP55 avec tiroir-clavier L600 H1600 P636 - 5366050

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Armoire PC - IP55 avec tiroir-clavier L600 H1600 P636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1600 mm

  • profondeur - 636 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177959422

Réf. Sonepar

00334795942

Réf. Fournisseur

5366050

Marque

Rittal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

600 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

636 mm

matériau:

acier

couleur du corps:

gris

indice de protection (IP):

IP55

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL du corpus:

7035

Degré de protection (NEMA):

12

Armoire PC IP55 avec tiroir-clavier L600 H1600 P636