Rittal - Armoire PC - IP55 avec tiroir-clavier L600 H1600 P836 - 5368050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
largeur - 600 mm
hauteur - 1600 mm
profondeur - 836 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177959446
Réf. Sonepar
00334795944
Réf. Fournisseur
5368050
Marque
Rittal
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
600 mm
hauteur:
1600 mm
profondeur:
836 mm
matériau:
acier
couleur du corps:
gris
indice de protection (IP):
IP55
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL du corpus:
7035
Degré de protection (NEMA):
12


