Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Articulation intermédiaire pour bras porteur 120 - 6212620

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Articulation intermédiaire pour bras porteur 120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • charge max. - 40 kg

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177684164

Réf. Sonepar

00334768417

Réf. Fournisseur

6212620

Réf. Commerciale

Rittal

longueur:

0 mm

charge max.:

40 kg

matériau:

aluminium

couleur:

gris

Articulation intermédiaire pour bras porteur 120