Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Baguette antipoussière L800 - 2425100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Baguette antipoussière L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177463028

Réf. Sonepar

00334746302

Réf. Fournisseur

2425100

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Baguette antipoussière