Rittal - Baguette de finition - 6731120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1750 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177662513
Réf. Sonepar
00334731120
Réf. Fournisseur
6731120
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1750 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Baguette de finition