Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Baie outdoor - CS - Toptec - H1800 L600 P600 - Inox - double peau pour extérieur - 9774510

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Baie outdoor - CS - Toptec - H1800 L600 P600 - Inox - double peau pour extérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 694 mm

  • hauteur - 1945 mm

  • profondeur - 694 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177963139

Réf. Sonepar

00334796313

Réf. Fournisseur

9774510

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

694 mm

hauteur:

1945 mm

profondeur:

694 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Oui

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Oui

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

312 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

15000 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

360 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

Baie outdoor - CS - Toptec - H1800 L600 P600 - Inox - double peau pour extérieur