Rittal - Baie réseaux serveurs avec porte vitrée - VX IT - L600 H1800 P800mm - - 5328123


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 38
largeur - 600 mm
profondeur - 800 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177945494
Réf. Sonepar
00334794549
Réf. Fournisseur
5328123
Réf. Commerciale
Rittal
nombre d'unités en hauteur (HE):
38
largeur:
600 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
autre
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
2
type d'aération:
sans
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1800 mm
avec porte frontale:
Oui
matériau de la porte avant:
autre
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
deux point
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
autre
numéro RAL:
7035
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non