Rittal - Baie réseaux serveurs avec portes ajourées - VX IT -L600 H2000 P1200--Dynamic - 5310818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
largeur nominale du conduit - 600 mm
hauteur nominale du conduit - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177945197
Réf. Sonepar
00334794519
Réf. Fournisseur
5310818
Marque
Rittal
matériau du conduit:
acier
largeur nominale du conduit:
600 mm
hauteur nominale du conduit:
2000 mm
Baie réseaux serveurs avec porte vitrée - VX IT - L600 H2000 P1200mm -19" - - Dynamic


