Rittal - Baie réseaux serveurs avec portes ajourées - VX IT -L600 H2200 P1000-47U-Dynamic - 5313813


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
largeur nominale du conduit - 600 mm
hauteur nominale du conduit - 2200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177945302
Réf. Sonepar
00334794530
Réf. Fournisseur
5313813
Réf. Commerciale
Rittal
matériau du conduit:
acier
largeur nominale du conduit:
600 mm
hauteur nominale du conduit:
2200 mm
Baie réseaux serveurs avec portes ajourées - VX IT -L600 H2200 P1000mm - 47U - Dynamic