Rittal - Bandeau finition inférieur ajouré - VX25 -L1200 H300 -pour portes partielles - 9682352

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Bandeau finition inférieur ajouré - VX25 -L1200 H300 -pour portes partielles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 300 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177929944

Réf. Sonepar

00334792994

Réf. Fournisseur

9682352

Réf. Commerciale

Rittal

largeur:

1200 mm

hauteur:

300 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Bandeau finition inférieur ajouré - VX25 -L1200 H300 -pour portes partielles