Rittal - Bandeau finition inférieur ajouré - VX25 -L400 H300 -pour portes partielles - 9682354


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177929852
Réf. Sonepar
00334792985
Réf. Fournisseur
9682354
Marque
Rittal
largeur:
400 mm
hauteur:
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Bandeau finition inférieur ajouré - VX25 -L400 H300 -pour portes partielles