Rittal - Bandeau finition inférieur ajouré - VX25 -L800 H300 -pour portes partielles - 9682358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177929807
Réf. Sonepar
00334792980
Réf. Fournisseur
9682358
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
800 mm
hauteur:
300 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
Bandeau finition inférieur ajouré - VX25 -L800 H300 -pour portes partielles


