Rittal - Bandeau finition inférieur - VX25 -L1200 H300 -utilisation avec portes partielle - 9682342

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Bandeau finition inférieur - VX25 -L1200 H300 -utilisation avec portes partielle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177929968

Réf. Sonepar

00334792996

Réf. Fournisseur

9682342

Réf. Commerciale

Rittal

largeur:

1200 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Bandeau finition inférieur - VX25 -L1200 H300 -utilisation avec portes partielles