Rittal - Bandeau finition inférieur - VX25 -L400 H100 -utilisation avec portes partielles - 9682334


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 100 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177929791
Réf. Sonepar
00334792979
Réf. Fournisseur
9682334
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
400 mm
hauteur:
100 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre