Rittal - Bandeau finition inférieur - VX25 -L400 H300 -utilisation avec porte partielles - 9682344

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Bandeau finition inférieur - VX25 -L400 H300 -utilisation avec porte partielles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177929821

Réf. Sonepar

00334792982

Réf. Fournisseur

9682344

Marque

Rittal

largeur:

400 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Bandeau finition inférieur - VX25 -L400 H300 -utilisation avec portes partielles