Rittal - Bandeau finition inférieur - VX25 -L600 H300 -utilisation avec portes partielles - 9682346


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177929975
Réf. Sonepar
00334792997
Réf. Fournisseur
9682346
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
600 mm
hauteur:
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre