Rittal - Bandeau finition inférieur - VX25 -L800 H300 -utilisation avec portes partielles - 9682348


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177929845
Réf. Sonepar
00334792984
Réf. Fournisseur
9682348
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
800 mm
hauteur:
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Bandeau finition inférieur - VX25 -L800 H300 -utilisation avec portes partielles