Rittal - Bandeau finition supérieur - VX25 -L400 H100 -utilisation avec portes partielles - 9682314

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Bandeau finition supérieur - VX25 -L400 H100 -utilisation avec portes partielles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 100 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177929630

Réf. Sonepar

00334792963

Réf. Fournisseur

9682314

Marque

Rittal

largeur:

400 mm

hauteur:

100 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Bandeau finition supérieur - VX25 -L400 H100 -utilisation avec portes partielles