Rittal - Bandeau finition supérieur - VX25 -L400 H300 -utilisation avec portes partielles - 9682324


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177929647
Réf. Sonepar
00334792964
Réf. Fournisseur
9682324
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
400 mm
hauteur:
300 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
Bandeau finition supérieur - VX25 -L400 H300 -utilisation avec portes partielles