Rittal - Bandeaux de finition supérieurs avec charnières - VX25 - L1200 H300 - RAL7035 - 8620502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 1200 mm
hauteur - 300 mm
type d'encastrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177922594
Réf. Sonepar
00334792259
Réf. Fournisseur
8620502
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
1200 mm
hauteur:
300 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


