Rittal - Bandeaux de finition supérieurs avec charnières - VX25 - L800 H300 - RAL7035 - 8620501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 300 mm
type d'encastrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177922587
Réf. Sonepar
00334792258
Réf. Fournisseur
8620501
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
300 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035