Rittal - Barre cuivre lamell. 10x32mm (10x32x1mm) - 3574005

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Barre cuivre lamell. 10x32mm (10x32x1mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 10 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177666801

Réf. Sonepar

00334766680

Réf. Fournisseur

3574005

Marque

Rittal

modèle:

autre

longueur:

2000 mm

largeur:

32 mm

hauteur:

10 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre cuivre lamell. 10x32mm (10x32x1mm) - SV - Lamelles en cuivre électrolytique F20 de grande pureté - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne