Rittal - Barre cuivre lamell. 10x40mm (10x40x1mm) - 3576005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 0 A
longueur - 2000 mm
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177666825
Réf. Sonepar
00334766682
Réf. Fournisseur
3576005
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
0 A
longueur:
2000 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre cuivre lamell. 10x40mm (10x40x1mm) - SV - Lamelles en cuivre électrolytique F20 de grande pureté - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne


