Rittal - Barre cuivre lamell. 4.8x9mm (6x9x0.8mm) - 3565005

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Barre cuivre lamell. 4.8x9mm (6x9x0.8mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 180 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177666719

Réf. Sonepar

00334766671

Réf. Fournisseur

3565005

Marque

Rittal

modèle:

autre

courant assigné In:

180 A

longueur:

2000 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre cuivre lamell. 4.8x9mm (6x9x0.8mm) - SV - Lamelles en cuivre électrolytique F20 de grande pureté - Gamme Distribution de courant - Jeux de barres - Jeux de barres - RiLIne