Rittal - Barre de cuivre lam. 5x24 mm (5x24x1 mm) - 3571005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 0 A
longueur - 2000 mm
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177666771
Réf. Sonepar
00334766677
Réf. Fournisseur
3571005
Marque
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
0 A
longueur:
2000 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité


