Rittal - Barre de cuivre - SV - L385 H50 P10 - Perforation intégrée - 9684004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 0 A
longueur - 385 mm
largeur - 50 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177951181
Réf. Sonepar
00334795118
Réf. Fournisseur
9684004
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
0 A
longueur:
385 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre de cuivre - SV - L385 H50 P10 - Perforation intégrée