Rittal - Barre de mise à la masse - SZ - Longueur: 699 mm - 2364000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Barre de mise à la masse - SZ - Longueur: 699 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements - 20

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • matériau - autre

  • longueur du rail - 695 mm

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177022133

Réf. Sonepar

00334702213

Réf. Fournisseur

2364000

Réf. Commerciale

Rittal

nombre de raccordements:

20

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

matériau:

autre

longueur du rail:

695 mm

mode de pose:

autre

surface du rail de contact:

non traité

largeur de rail:

695 mm

épaisseur de rail:

5 mm

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

encastrement isolé:

Oui

Barre de mise à la masse - SZ - Longueur: 699 mm - Bornes de raccordement jusqu'à 6 mm² (câbles à fils fins) - Bornes de raccordement jusqu'à 10 mm² (câbles unifilaires ou multifilaires) - Brides de raccordement principale jusqu'à 35 mm² -