Rittal - barre E-Cu 80x10mm - Distribution de courant - 3590005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 0 A
longueur - 2400 mm
largeur - 80 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177684614
Réf. Sonepar
00334768462
Réf. Fournisseur
3590005
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
courant assigné In:
0 A
longueur:
2400 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
10 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Jeu de barres E-Cu - Largeur des barres de cuivre plates: 80 mm - Épaisseur des barres de cuivre plates: 10 mm - Gamme Distribution de courant - Installation électrique basse tension - Installation électrique basse tension - Ri4Power