Rittal - Barre Maxi-PLS 45-section 1354mm² - 9640232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 651 mm
largeur - 800 mm
hauteur - 45 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177940178
Réf. Sonepar
00334794017
Réf. Fournisseur
9640232
Marque
Rittal
modèle:
autre
longueur:
651 mm
largeur:
800 mm
hauteur:
45 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre Maxi-PLS 45-section 1354mm²



