Rittal - Barre Maxi-PLS 45-section 1354mm² - 9640262

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Barre Maxi-PLS 45-section 1354mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 851 mm

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 45 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177940260

Réf. Sonepar

00334794026

Réf. Fournisseur

9640262

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

longueur:

851 mm

largeur:

1000 mm

hauteur:

45 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre Maxi-PLS 45-section 1354mm²