Rittal - Barre Maxi-PLS 45-section 974mm² - 9640267


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 0.651 mm
largeur - 1000 mm
hauteur - 45 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177940246
Réf. Sonepar
00334794024
Réf. Fournisseur
9640267
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
longueur:
0.651 mm
largeur:
1000 mm
hauteur:
45 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre Maxi-PLS 45-section 974mm²