Rittal - Barre Maxi-PLS 60-section 2323mm² - 9650262


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 851 mm
largeur - 1000 mm
hauteur - 45 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177940215
Réf. Sonepar
00334794021
Réf. Fournisseur
9650262
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
longueur:
851 mm
largeur:
1000 mm
hauteur:
45 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre Maxi-PLS 60-section 2323mm²