Rittal - Barre Maxi-PLS 60-section 2323mm² - 9650292


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 1051 mm
largeur - 1200 mm
hauteur - 45 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177940222
Réf. Sonepar
00334794022
Réf. Fournisseur
9650292
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
longueur:
1051 mm
largeur:
1200 mm
hauteur:
45 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre Maxi-PLS 60-section 2323mm²